text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7772 B 9X12X3/8


7772 B Insert à cliquet, réversible, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" , x 52 mmInsert à cliquet, réversible, pour clés à douille carrée 3/8" , et pièces de connexion 3/8" , à entraînement carré , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéro d'article 3R134548
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 21
Longueur (mm) 52
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 52
Modèle Raccord à cliquet
Isolé Non
Hauteur 21
Longueur (mm) 52
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Angle de basculement arrière (°) 4.7
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 7772 B
Type Ratchet Insert

La description

7772 B Insert à cliquet, réversible, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" , x 52 mmInsert à cliquet, réversible, pour clés à douille carrée 3/8" , et pièces de connexion 3/8" , à entraînement carré , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R134548
EAN 4013288196446
UBB 500686625061
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078636001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.