text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Wera Insert 7772 A 9 x 12 x 1/4


Cod Articol 6X523900
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Wysokość 15
Długość (mm) 49
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Ambalat la 1

Specificații

Całkowita długość (mm) 49
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Wysokość 15
Długość (mm) 49
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 9x12mm
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7772 A
Type Ratchet Insert

Numerele articolelor

Cod Articol 6X523900
EAN 4013288196347
UBB 500686624809
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078635001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.