text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7771 9X12X9


7771 Clé à anneau, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 41 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéro d'article 9P193713
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 41
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 9
Longueur totale (mm) 41
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 9
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 8
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Marque Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

La description

7771 Clé à anneau, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 41 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P193713
EAN 4013288196170
UBB 500686622415
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078622001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.