text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7771 9X12X15


Cikkszám 7I030006
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Largeur de clé (mm) 83
Longueur totale (mm) 122
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 15
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 11
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Wera
Code Douanier 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Cikkszámok

Cikkszám 7I030006
EAN 4013288196231
UBB 500686623652
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078628001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.