text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7771 9X12X13


7771 Clé à anneau, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéro d'article 2P637547
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 44
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 83
Longueur totale (mm) 122
Modèle Embout à anneau
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 11
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Wera
Code des marchandises 82079010
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

La description

7771 Clé à anneau, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 44 mmClé à anneau, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P637547
EAN 4013288196217
UBB 500686623249
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078626001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.