text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera Accessoires 7770 9X12X16


7770 Embout ouvert, 9x12 mm, 9x12 x 16 x 41 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numer artykułu 7H456252
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 41
Pakowane po 1

Specyfikacje

Largeur de clé (mm) 83
Longueur totale (mm) 122
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 30
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Fixation rectangulaire Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Opis

7770 Embout ouvert, 9x12 mm, 9x12 x 16 x 41 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 7H456252
EAN 4013288196019
UBB 500686621268
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078609001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.