text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accessoires 7770 9X12X13

Sur commande

7770 Embout ouvert, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 41 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéro d'article 7C653389
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 41
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 83
Longueur totale (mm) 122
Modèle Embout ouvert
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Largeur de clé, petit format (mm) 13
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 30
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Fixation rectangulaire Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 7770
Type Open End Insert

La description

7770 Embout ouvert, 9x12 mm, 9x12 x 13 x 41 mmEmbout ouvert, pour têtes de vis ou écrous hexagonaux , pour clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C653389
EAN 4013288196040
UBB 500686620682
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078606001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.