text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 12


Referência 3Y835912
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 39
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Embalado por 1

Especificações

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 39
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7770
Type Open End Insert

Números do artigo

Referência 3Y835912
EAN 4013288196057
UBB 500686620435
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078605001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.