text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977/6 Jeu de tournevis Torx 6 pièces


977/6 TORX® Set de tournevis Kraftform Wera : Tournevis et crémaillère, 6 pièces 6x 977 Tournevis pour vis TORX® : TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmWera Jeu de tournevis pour la fixation, le burinage et le desserrage des vis TORX® encastrées. Poignée Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide e

Numéro d'article 2X094527
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 6
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Model 977/6 TORX

La description

977/6 TORX® Set de tournevis Kraftform Wera : Tournevis et crémaillère, 6 pièces 6x 977 Tournevis pour vis TORX® : TX 15x80 mm, TX 20x90 mm, TX 25x100 mm, TX 27x125 mm, TX 30x150 mm, TX 40x150 mmWera Jeu de tournevis pour la fixation, le burinage et le desserrage des vis TORX® encastrées. Poignée Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. La lame hexagonale en matériau de haute qualité qui s'étend jusqu'à la lame assure un transfert complet de la force, même lorsqu'elle est frappée à l'aide d'un marteau. Le matériau trempé ductile empêche la lame de se briser ou de se fendre. Livré avec un capuchon de protection contre les chocs pour une plus grande durabilité et une réduction du risque d'éclatement. Un couple plus important peut être transféré à l'aide d'une clé à fourche ou à anneau appliquée à la mitre hexagonale intégrée. La pointe Wera Black Point et un processus de durcissement complexe garantissent une longue durée de vie de la pointe, une meilleure protection contre la corrosion et un ajustement précis. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X094527
EAN 4013288094803
UBB 500643323024
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05024410001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.