text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 SPKL Clé Torx L à code couleur T8 76mm


967 SPKL TORX® BO Clé en L Multicolore, TX 8 x 76 mmLes clés en L de Wera sont dotées d'un manchon en plastique protégeant les doigts. Elles sont donc ergonomiques et agréables à prendre en main, même par temps froid. D'un côté, un profilé TORX® BO : l'alésage de l'embout et la goupille de sécurité de la vis TORX® BO empêchent tout desserrage non autori

Numéro d'article 2A281511
Isolé Non
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 SPKL TORX

La description

967 SPKL TORX® BO Clé en L Multicolore, TX 8 x 76 mmLes clés en L de Wera sont dotées d'un manchon en plastique protégeant les doigts. Elles sont donc ergonomiques et agréables à prendre en main, même par temps froid. D'un côté, un profilé TORX® BO : l'alésage de l'embout et la goupille de sécurité de la vis TORX® BO empêchent tout desserrage non autorisé. Fixation inviolable ! La pointe à bille du bras long permet de travailler en toute sécurité sur les vis TORX®, même dans les situations de montage difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les touches L permettent un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A281511
EAN 4013288172679
UBB 500643316275
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05024350001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.