text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T40 BlackLaser 132mm


967 L Clé en L TORX® HF avec fonction de maintien, BlackLaser, TX 40 x 132 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Livrée avec un bras extra-long. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la c

Numéro d'article 5H651598
Isolé Non
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 967 L TORX

La description

967 L Clé en L TORX® HF avec fonction de maintien, BlackLaser, TX 40 x 132 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Avec fonction de maintien (HF) sur le bras long pour maintenir fermement la vis sur l'outil. Livrée avec un bras extra-long. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H651598
EAN 4013288104915
UBB 500643314296
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05024168001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.