text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 Clé L Torx T6 BlackLaser 42mm


967 Clé en L TORX®, BlackLaser, TX 6 x 42 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure s

Numéro d'article 4I490708
Isolé Non
Taille (TX) 6
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Isolé Non
Taille (TX) 6
Isolé 1 000 V Non
Avec trou Non
Certifié VDE Non
Marque WERA
Model 967 TORX

La description

967 Clé en L TORX®, BlackLaser, TX 6 x 42 mmClé en L de haute qualité pour vis TORX® encastrées. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I490708
EAN 4013288019257
UBB 500643318099
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05024001001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.