text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Clé hexagonale extra courte 4mm Acier Chromé 80mm


950 PKS Clé en L, métrique, chromée, 4 x 80 mmClé en L de haute qualité avec bras extra-court pour l'utilisation sur des vis difficiles d'accès , pour vis à six pans creux. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiqu

Numéro d'article 6K422977
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 80
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 22
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 PKS

La description

950 PKS Clé en L, métrique, chromée, 4 x 80 mmClé en L de haute qualité avec bras extra-court pour l'utilisation sur des vis difficiles d'accès , pour vis à six pans creux. Le profil Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. La pointe à bille sur le bras long permet de travailler en toute sécurité, même dans des situations d'installation difficiles. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion. Les marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L permettent un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K422977
EAN 4013288098085
UBB 500643538605
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05133154001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.