text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Clé hexagonale extra courte 1.5mm Acier Chromé 50mm


Numéro d'article 3N615848
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 50
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 50
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 14
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 PKS

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N615848
EAN 4013288098047
UBB 500643537870
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05133150001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.