text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Clé hexagonale à boule extra courte 1.5mm Acier Chromé 4.5mm


950 PKLS Clé en L, métrique, chromée, 1,5 x 90 mmClé en L de haute qualité avec bras extra-court pour les applications sur les vis difficiles d'accès. Pour vis à six pans creux. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. La conception chromée précise assure une protection élevée contre

Numéro d'article 9L328560
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 90
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 4.5
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 PKLS

La description

950 PKLS Clé en L, métrique, chromée, 1,5 x 90 mmClé en L de haute qualité avec bras extra-court pour les applications sur les vis difficiles d'accès. Pour vis à six pans creux. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L328560
EAN 4013288139429
UBB 500643536054
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022040001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.