text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Clé hexagonale pour embout sphérique 1/16 » Acier BlackLaser 3-1/2 »


950 PKL Clé en L, Impériale, NoirLaser, 1/16" , x 91 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux impériaux. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue du

Numéro d'article 8O769713
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 91
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 91
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 1/16 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 15
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 PKL

La description

950 PKL Clé en L, Impériale, NoirLaser, 1/16" , x 91 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux impériaux. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O769713
EAN 4013288041210
UBB 500643533408
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022081001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.