950 PKL Clé en L, Impériale, NoirLaser, 1/2" , x 224 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux impériaux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet de travailler en toute fiabilité, même dans les situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés en L.