text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Clé hexagonale à boule 5/32 » Acier BlackLaser 5-1/2 »


950 PKL Clé en L, Impériale, NoirLaser, 5/32" , x 140 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux impériaux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du br

Numéro d'article 3L013312
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Modèle Crochet
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 140
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Largeur de clé (en pouces) 5/32 pouce
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 25
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 PKL

La description

950 PKL Clé en L, Impériale, NoirLaser, 5/32" , x 140 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux impériaux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet de travailler en toute fiabilité, même dans les situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L013312
EAN 4013288018892
UBB 500643534646
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022074001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.