text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Clé hexagonale à boule 2.5mm Acier Chromé 112mm


950 PKL Clé en L, métrique, chromée, 2,5 x 112 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. La conception chromée précise garantit une protection élevée contre la corrosion. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Article number 2F104535
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2.5
Isolé 1 000 V Non
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Longueur totale (mm) 112
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 112
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 18
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 PKL

Description

950 PKL Clé en L, métrique, chromée, 2,5 x 112 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. La conception chromée précise garantit une protection élevée contre la corrosion. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Article numbers

Article number 2F104535
EAN 4013288018793
UBB 500643529208
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022054001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.