text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Clé hexagonale à boule 10mm Acier Chromé 219mm


Article number 6F131284
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 10
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 219
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 219
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 10
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 219
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 40
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 PKL

Article numbers

Article number 6F131284
EAN 4013288018854
UBB 500643530685
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  05022066001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.