text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Clé hexagonale à boule 1.5mm Acier Chromé 90mm


Cikkszám 9P691237
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 90
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 90
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 90
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 14
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 PKL

Cikkszámok

Cikkszám 9P691237
EAN 4013288018779
UBB 500643528887
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022050001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.