text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Clé hexagonale à bout sphérique 8mm Acier BlackLaser 200mm


950 PKL BM Clé en L, métrique, NoirLaser, 8 x 200 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet

Numéro d'article 9Y014232
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 8
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 200
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 36
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 PKL BM

La description

950 PKL BM Clé en L, métrique, NoirLaser, 8 x 200 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet de travailler en toute fiabilité, même dans des situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y014232
EAN 4013288095060
UBB 500643532665
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05027108001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.