text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Clé hexagonale à boule 7mm Acier BlackLaser 190mm


950 PKL BM Clé L, métrique, NoirLaser, 7 x 190 mmClé L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet de tr

Numéro d'article 5U354777
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 7
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 190
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 7
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 190
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 34
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 PKL BM

La description

950 PKL BM Clé L, métrique, NoirLaser, 7 x 190 mmClé L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet de travailler en toute fiabilité, même dans des situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U354777
EAN 4013288095053
UBB 500643532418
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05027110001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.