text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Clé hexagonale à boule 2.5mm Acier BlackLaser 112mm


Cikkszám 4L393280
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 112
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 112
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 2.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 112
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 18
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950 PKL BM

Cikkszámok

Cikkszám 4L393280
EAN 4013288095008
UBB 500643531428
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05027103001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.