text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Clé extra longue hexagonale 3mm Acier Chromé 126mm


950 Clé en L, métrique, chromée, 3 x 126 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. La conception chromée précise assure une protect

Numéro d'article 9Y914002
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 126
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 3
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 126
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 20
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950

La description

950 Clé en L, métrique, chromée, 3 x 126 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion , avec bras extra-long.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y914002
EAN 4013288018670
UBB 500643527228
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021615001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.