text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Clé hexagonale 5mm Acier Chromé 80mm


950 Clé en L, métrique, chromée, 5 x 80 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. La conception chromée précise assure une protecti

Numéro d'article 8Q747761
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 80
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 28
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950

La description

950 Clé en L, métrique, chromée, 5 x 80 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q747761
EAN 4013288018335
UBB 500643520298
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021040001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.