text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Clé hexagonale 19mm Acier Chromé 180mm


950 Clé en L, métrique, chromée, 19 x 180 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéro d'article 3X676776
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 19
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 180
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 19
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 180
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 70
Certifié VDE Non
Marque WERA
Model 950

La description

950 Clé en L, métrique, chromée, 19 x 180 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X676776
EAN 4013288018441
UBB 500643522435
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021095001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.