text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Clé hexagonale 17mm Acier Chromé 160mm


950 Clé en L, métrique, chromée, 17 x 160 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéro d'article 2O843009
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 17
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 17
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 160
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 63
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950

La description

950 Clé en L, métrique, chromée, 17 x 160 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O843009
EAN 4013288018434
UBB 500643522278
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021090001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.