text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Clé hexagonale 14mm Acier Chromé 140mm


950 Clé en L, métrique, chromée, 14 x 140 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéro d'article 1N325601
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 14
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 140
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 14
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 140
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 56
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950

La description

950 Clé en L, métrique, chromée, 14 x 140 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N325601
EAN 4013288018427
UBB 500643522013
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021085001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.