text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Clé hexagonale 12mm Acier Chromé 125mm


950 Clé en L, métrique, chromée, 12 x 125 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéro d'article 1M485860
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 12
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 12
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 125
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 45
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950

La description

950 Clé en L, métrique, chromée, 12 x 125 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M485860
EAN 4013288018403
UBB 500643521692
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021075001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.