text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Clé hexagonale 9mm Acier BlackLaser 106mm


950 BM Clé en L, métrique, BlackLaser, 9 x 106 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. Le traitement de surface BlackLaser assure

Numéro d'article 8L454201
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 9
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 106
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 9
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 106
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 38
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 BM

La description

950 BM Clé en L, métrique, BlackLaser, 9 x 106 mmClé en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Marques de taille résistantes à l'usure pour un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05027213001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.