text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Clé hexagonale 1.5mm Acier BlackLaser 45mm


950 BM Clé L, métrique, BlackLaser, 1,5 x 45 mmClé L de haute qualité pour vis à six pans creux. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Marques de taille résistantes à l'usure pour un accès rapide.

Numéro d'article 1U073965
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 45
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 1.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 45
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 14
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 950 BM

La description

950 BM Clé L, métrique, BlackLaser, 1,5 x 45 mmClé L de haute qualité pour vis à six pans creux. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Marques de taille résistantes à l'usure pour un accès rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U073965
EAN 4013288095381
UBB 500643523268
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05027201001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.