text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Clés hexagonales à bout sphérique en pince inusable 1.5-10mm BlackLaser 9 pièces


950/9 Hex-Plus 6 SB Jeu de clés en L, métrique, BlackLaser, 9 pièces 9x 950 PKL BM Clé en L, métrique, BlackLaser : 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmJeu de clés en L de haute qualité pour vis à six pans creux dans une attache à clip pratique en matériau inusable, permettant un rangement sûr des

Numéro d'article 4U508607
Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 9
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 9
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Model 950/9

La description

950/9 Hex-Plus 6 SB Jeu de clés en L, métrique, BlackLaser, 9 pièces 9x 950 PKL BM Clé en L, métrique, BlackLaser : 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmJeu de clés en L de haute qualité pour vis à six pans creux dans une attache à clip pratique en matériau inusable, permettant un rangement sûr des clés en L ainsi qu'un retrait aisé. Clés en L avec profil Hex-Plus : offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. L'extrémité à bille du bras long permet un travail fiable, même dans les situations d'installation difficiles. Le traitement de surface BlackLaser assure une excellente protection de la surface, même contre la corrosion, et une longue durée de vie. Les outils sont rapidement à portée de main grâce aux marquages de taille gravés au laser et donc résistants à l'usure sur les clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U508607
EAN 4013288106414
UBB 500643572836
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05073596001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.