text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Jeu de clés hexagonales à code couleur dans un clip résistant à l'usure 1.5-6mm BlackLaser 7 pièces


950/7 Hex-Plus Multicolore Aimant 1 Jeu de clés en L, métrique, BlackLaser, 7 pièces 7x 950 SPKL Clé en L Multicolore, métrique : 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmClé en L avec douille en plastique (SPKL) en matériau circulaire, facile à saisir. Le manchon permet de travailler confortablement, même à basse températu

Numéro d'article 9C842338
Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Modèle Autre
Finition de poignée À angle droit
Tailles (mm) 1.5 - 6
Nombre de clés 7
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Modèle Autre
Finition de poignée À angle droit
Tailles (mm) 1.5 - 6
Nombre de clés 7
Avec tête sphérique Oui
Marque Wera
Model 950/7

La description

950/7 Hex-Plus Multicolore Aimant 1 Jeu de clés en L, métrique, BlackLaser, 7 pièces 7x 950 SPKL Clé en L Multicolore, métrique : 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmClé en L avec douille en plastique (SPKL) en matériau circulaire, facile à saisir. Le manchon permet de travailler confortablement, même à basse température, et est agréable pour les doigts. Toutes les clés L sont facilement accessibles grâce à leur code couleur et à leurs repères de taille. Le matériau inusable du clip garantit un retrait facile et un maintien sûr des clés L. Pour vis à six pans creux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C842338
EAN 4013288183750
UBB 500643321465
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05022534001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.