text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera 932 S/6 Tournevis à fente/Phillips en coffret 6 pièces


932 S/6 Set de tournevis Kraftform Wera : Tournevis et crémaillère, 6 pièces 2x 917 SPHS Tournevis pour vis Phillips : PH 1x90 mm, PH 2x113 mm 1x 932 A Tournevis pour vis à fente : 0.6 x 3.5 x 80 mm 3x 932 AS Tournevis pour vis à fente : 0.8x4.5x100 mm, 1x5.5x113 mm, 1.2x7x138 mmWera Tournevis pour fixer, buriner et desserrer les vis grippées. Manche Kr

Numéro d'article 8P354387
Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Oui
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Autre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Oui
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Model 932 S

La description

932 S/6 Set de tournevis Kraftform Wera : Tournevis et crémaillère, 6 pièces 2x 917 SPHS Tournevis pour vis Phillips : PH 1x90 mm, PH 2x113 mm 1x 932 A Tournevis pour vis à fente : 0.6 x 3.5 x 80 mm 3x 932 AS Tournevis pour vis à fente : 0.8x4.5x100 mm, 1x5.5x113 mm, 1.2x7x138 mmWera Tournevis pour fixer, buriner et desserrer les vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant.<,br>Kraftform Plus : des zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées tandis que des zones souples assurent un transfert de couple élevé. Une lame hexagonale en matériau de mèche de haute qualité qui s'étend jusqu'à la lame assure un transfert complet de la force, même lorsqu'elle est frappée avec un marteau. Le matériau trempé ductile empêche la lame de se briser ou de se fendre. Livré avec un capuchon de protection contre les chocs pour une durée de vie accrue et un risque réduit d'éclatement. Un couple plus important peut être transféré à l'aide d'une clé à fourche ou à anneau appliquée à la mitre hexagonale intégrée. Dans certains cas, le capuchon d'impact est équipé d'une prise carrée qui permet un transfert de couple plus élevé lors du vissage avec la poignée en T, la clé à cliquet Zyklop ou la clé à cliquet Mini. La pointe Wera Black Point et un processus de durcissement complexe garantissent une longue durée de vie de la pointe, une meilleure protection contre la corrosion et un ajustement précis. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P354387
EAN 4013288134479
UBB 500643571846
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05018283001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.