text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 R SB Porte-embouts universel Rapidaptor BiTorsion 1/4 » Hex 75mm


897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder, 1/4" , x 75 mmPorte-embouts universel pour embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173). Les porte-embouts BiTorsion de Wera sont dotés d'un ressort de torsion qui absorbe les faibles pics de charge lors des travaux de vissage. L'utilisation combinée des embouts BiTorsion et de leurs zones de torsion prolonge considérablement la durée de vie de l'outil. Les porte-outils BiTorsion de Wera peuvent également être utilisés avec des embouts conventionnels. La technologie Rapidaptor permet de fixer les embouts sans avoir à actionner la douille. Le retrait de l'embout est simple, il suffit de pousser la douille vers l'avant. Cela permet de changer rapidement d'embout d'une seule main. ¼" , hexagonal, convient aux tournevis électriques avec prise selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 2Z816010
Longueur (mm) 75
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 75
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Code Douanier 84661038
Model 897/4 R SB

La description

897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder, 1/4" , x 75 mmPorte-embouts universel pour embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173). Les porte-embouts BiTorsion de Wera sont dotés d'un ressort de torsion qui absorbe les faibles pics de charge lors des travaux de vissage. L'utilisation combinée des embouts BiTorsion et de leurs zones de torsion prolonge considérablement la durée de vie de l'outil. Les porte-outils BiTorsion de Wera peuvent également être utilisés avec des embouts conventionnels. La technologie Rapidaptor permet de fixer les embouts sans avoir à actionner la douille. Le retrait de l'embout est simple, il suffit de pousser la douille vers l'avant. Cela permet de changer rapidement d'embout d'une seule main. ¼" , hexagonal, convient aux tournevis électriques avec prise selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z816010
EAN 4013288099464
UBB 500643510885
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05073420001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.