text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 889/4/1 K SB Rapidaptor Porte-embouts universel 1/4 » Hex 50mm


889/4/1 K SB Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4" , x 50 mmRapidaptor universal holder for bits with 1/4" , external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). Le Rapidaptor permet de monter les embouts sans utiliser la douille. L'embout est retiré en le poussant simplement vers l'avant - pour un changement d'embout rapide comme l'éc

Numéro d'article 5S906349
Longueur (mm) 50
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 50
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Model 889/4/1 K SB

La description

889/4/1 K SB Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4" , x 50 mmRapidaptor universal holder for bits with 1/4" , external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173). Le Rapidaptor permet de monter les embouts sans utiliser la douille. L'embout est retiré en le poussant simplement vers l'avant - pour un changement d'embout rapide comme l'éclair, même d'une seule main. L'aimant permanent puissant maintient fermement les embouts. 1/4" , hexagonal, convient aux visseuses avec montage selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S906349
EAN 4013288099440
UBB 500643508665
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05073421001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.