text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Tournevis Torx TX9 1/4 » Hex 152mm


867/4 Z Embouts TORX®, TX 9 x 152 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 5V931505
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 9
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 867/4 Z

La description

867/4 Z Embouts TORX®, TX 9 x 152 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V931505
EAN 4013288156945
UBB 500643458416
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060194001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.