Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0Y366566
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
Wera 867/4 TORX HF 8 x 50 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Y366566
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Épaisseur de lame (mm)
3
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Épaisseur de lame (mm)
3
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
L (mm)
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y366566
EAN
4013288226747
UBB
500731707849
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05060505001