text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 30 x 50 mm


Numéro d'article 5V861125
L (mm)
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 50
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 50
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 50
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Type Torx Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V861125
EAN 4013288226792
UBB 500731708342
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05060510001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.