Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
6Z795451
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
Wera 867/4 TORX HF 15 x 50 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Z795451
L (mm)
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Épaisseur de lame (mm)
4
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
L (mm)
50
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Épaisseur de lame (mm)
4
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z795451
EAN
4013288226761
UBB
500731708003
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05060507001