text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 10 x 50 mm


Numéro d'article 2S467892
L (mm)
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 50
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 4
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 50
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 50
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 4
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Type Torx Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S467892
EAN 4013288226754
UBB 500731707922
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05060506001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.