text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus Bit avec alésage IPR10 1/4 » Hex 89mm


867/4 IPR Embouts TORX PLUS® avec trou de perçage, 10 IPR x 89 mmAbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées avec goupille de sécurité. Profilé TORX PLUS® à 5 branches avec trou d'alésage. ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 8I036289
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 10
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 867/4 IPR TORX PLUS

La description

867/4 IPR Embouts TORX PLUS® avec trou de perçage, 10 IPR x 89 mmAbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées avec goupille de sécurité. Profilé TORX PLUS® à 5 branches avec trou d'alésage. ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I036289
EAN 4013288155665
UBB 500643443236
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134657001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.