text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Embout Torx-Plus avec alésage IPR30 1/4 » Hex 89mm


867/4 IPR Embouts TORX PLUS® avec trou de perçage, 30 IPR x 89 mmAbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées avec goupille de sécurité. Profilé TORX PLUS® à 5 branches avec trou d'alésage. ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 9N626985
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 867/4

La description

867/4 IPR Embouts TORX PLUS® avec trou de perçage, 30 IPR x 89 mmAbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées avec goupille de sécurité. Profilé TORX PLUS® à 5 branches avec trou d'alésage. ¼" , hexagone, adapté aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N626985
EAN 4013288160935
UBB 500643445215
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134723001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.