text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Tournevis Torx-Plus IP2 1/4 » Hex 50mm


867/4 Embouts TORX PLUS® IP, 2 IP x 50 mmEmbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Profil TORX PLUS® : par rapport aux profils TORX® normaux, l'élargissement des 6 flancs de transfert de couple entre l'outil et la vis se fait au moyen d'un profil en forme d'ellipse et non de cercle. Cela signifie que la puissance appliquée lors du vissage

Numéro d'article 6O330224
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque WERA
Model 867/4 Z TORX PLUS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque WERA
Model 867/4 Z TORX PLUS

La description

867/4 Embouts TORX PLUS® IP, 2 IP x 50 mmEmbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Profil TORX PLUS® : par rapport aux profils TORX® normaux, l'élargissement des 6 flancs de transfert de couple entre l'outil et la vis se fait au moyen d'un profil en forme d'ellipse et non de cercle. Cela signifie que la puissance appliquée lors du vissage est répartie sur une plus grande surface. Le couple transmis est plus élevé et la durée de vie de la vis et de l'outil est également améliorée. Visqueuse et résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O330224
EAN 4013288112521
UBB 500643449845
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134665001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.