text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Tournevis Torx avec broche centrale TX15 1/4 » Hex 25mm


867/1 Embouts ZA TORX® avec goupille centrale, TX 15 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis SPAX T-STAR plus. Livrés avec une goupille qui, associée à l'alésage de la vis, facilite le centrage de l'outil. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 3I937718
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 15
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Model 867/1 ZA

La description

867/1 Embouts ZA TORX® avec goupille centrale, TX 15 x 25 mmObjets de haute qualité pour vis SPAX T-STAR plus. Livrés avec une goupille qui, associée à l'alésage de la vis, facilite le centrage de l'outil. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I937718
EAN 4013288107190
UBB 500643427072
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066081001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.