text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 40 x 25 mm


Numéro d'article 8M598283
L (mm)
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 25
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M598283
EAN 4013288226655
UBB 500731709092
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05066145001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.