Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
8R640518
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
Wera 867/1 TORX HF 15 x 25 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8R640518
L (mm)
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
L (mm)
25
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8R640518
EAN
4013288226341
UBB
500731708672
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05066141001