text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Embout Torx-Plus avec alésage IPR30 1/4 » Hex 25mm


867/1 IPR Embouts TORX PLUS® avec alésage, 30 IPR x 25 mmAbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées avec goupille de sécurité. Profilé TORX PLUS® à 5 branches avec alésage. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 4B813830
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 867/1 IPR

La description

867/1 IPR Embouts TORX PLUS® avec alésage, 30 IPR x 25 mmAbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées avec goupille de sécurité. Profilé TORX PLUS® à 5 branches avec alésage. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4B813830
EAN 4013288034830
UBB 500643426249
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134705001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.