text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Tournevis Torx-Plus IP6 1/4 » Hex 25mm


867/1 IP Embouts TORX PLUS®, 6 IP x 25 mmEmbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Profil TORX PLUS® : par rapport aux profils TORX® normaux, l'élargissement des 6 flancs de transfert de couple entre l'outil et la vis se fait au moyen d'un profil en forme d'ellipse et non de cercle. Cela signifie que la puissance appliquée lors du vissage

Numéro d'article 3K566358
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 867/1 IP TORX PLUS

La description

867/1 IP Embouts TORX PLUS®, 6 IP x 25 mmEmbouts de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Profil TORX PLUS® : par rapport aux profils TORX® normaux, l'élargissement des 6 flancs de transfert de couple entre l'outil et la vis se fait au moyen d'un profil en forme d'ellipse et non de cercle. Cela signifie que la puissance appliquée lors du vissage est répartie sur une plus grande surface. Le couple transmis est plus élevé et la durée de vie de la vis et de l'outil est également améliorée. Extra-dur. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K566358
EAN 4013288031556
UBB 500643428229
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066274001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.